Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 234424-M-SP, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 72 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:234424-M-SP
Rubix:160000000375709
Produttore:0190389500000
EAN:4012801193573
0190389500000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234424-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza72 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190389500000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234424-M-SP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 2344, a doppio effetto, smontabile, tolleranze ridotte
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2344, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)72x180x180 mm
Peso5595 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza72 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie2344..-m-sp
Gabbiaottone
Carico statico di base, assiale - C0a350000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca101000 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 1121,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 1368,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.