Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 7602025-TVP, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7602025-TVP
Rubix:160000000379202
Produttore:0191192160000
EAN:4012801166683
0191192160000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7602025-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191192160000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7602025-TVP


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7602, in un'unica direzione, con angolo di contatto α = 60°, tolleranze limitate
Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo 7602..-TVP, azione unilaterale, non avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie7602..-tvp
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, assiale - C0a50000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca23200 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 95,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.