Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIB5910-XL, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 34 mm
Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:NKIB5910
INA:NKIB5910-XL
Rubix:170000000705713
Produttore:0507829160000
EAN:4012802736199


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 0507829160000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO NKIB5910-XL
Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere a contatto obliquo
Needle roller/angular contact ball bearings NKIB, double direction axial component
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 34 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | nkib59..-xl |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 24300 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 10100 N |
| Guarnizione | aprire |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore