Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui SKF NKIA 5901, Diametro esterno: 24 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetti a rullini / obliqui a sfere combinati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKIA 5901
Rubix:999190200021758
Produttore:14329
EAN:7316577116086
CUSCINETTO A RULLINI NKIA 5901

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKIA 5901


Questi cuscinetti sono formati da un cuscinetto radiale a rullini combinato con un cuscinetto obliquo a sfere. Combinati possono sopportare sia carichi radiali pesanti che carichi assiali leggeri in una direzione. Inoltre, possono operare a velocità elevate. La loro bassa altezza sezionale li rende particolarmente indicati per le applicazioni in cui altri tipi di disposizioni di cuscinetti per il lato di vincolo occupano troppo spazio.

Punti di forza

- Accolgono carichi radiali e assiali in un'unica direzione
- Elevata capacità di carico
- Alta velocità
- Sezione trasversale ridotta
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x24x24 mm
Peso31,8 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serienkia
Carico statico di base, assiale - C0a1920 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca2070 N
Guarnizioneaprire
Paese d'origineDE
Codice doganale84828000
30,22 IVA esclusa
/ Unità
36,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.