Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIB5909-XL, Diametro esterno: 68 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 34 mm
Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:NKIB5909
INA:NKIB5909-XL
Rubix:170000000705711
Produttore:0507829080000
EAN:4012802736182


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 0507829080000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO NKIB5909-XL
Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere a contatto obliquo
Needle roller/angular contact ball bearings NKIB, double direction axial component
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 34 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | nkib59..-xl |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 21400 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 9600 N |
| Guarnizione | aprire |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione