Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIA59/22-XL, Diametro esterno: 39 mm | Diametro interno: 22 mm | Larghezza: 23 mm
Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:NKIA59/22
INA:NKIA59/22-XL
Rubix:999181200028754
Produttore:0504213010000
EAN:4012802731651

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 39 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0504213010000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO NKIA59/22-XL
Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere a contatto obliquo
Needle roller/angular contact ball bearings NKIA, single direction axial component, to DIN 5 429-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 39 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | nkia..-xl |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 8600 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 5300 N |
| Guarnizione | aprire |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore