Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 7602017-TVP, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7602017-TVP
Rubix:160000000380847
Produttore:0191192080000
EAN:4012801574099
0191192080000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7602017-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191192080000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7602017-TVP


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7602, in un'unica direzione, con angolo di contatto α = 60°, tolleranze limitate
Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo 7602..-TVP, azione unilaterale, non avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie7602..-tvp
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, assiale - C0a32500 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca17200 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 84,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.