Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA NKIA5909-XL, Diametro esterno: 68 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 30 mm

Cuscinetto a rullini/sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:NKIA5909
INA:NKIA5909-XL
Rubix:170000000705530
Produttore:0504212040000
EAN:4012802731583
0504212040000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO NKIA5909-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0504212040000-CUSCINETTO A RULLINI ED ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO NKIA5909-XL


Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere a contatto obliquo
Needle roller/angular contact ball bearings NKIA, single direction axial component, to DIN 5 429-2

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Applicazioni

The ball rollers are suitable for temperatures of – 20 °C to + +120 °C, limited by the characteristics of the grease, by the material of cages and gaskets

Informazioni tecniche


Attributi
Peso375 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serienkia..-xl
Carico statico di base, assiale - C0a21400 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca9600 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84828000
€ 77,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.