Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 7602035-TVP, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7602035-TVP
Rubix:160000000379204
Produttore:0383772760000
EAN:4012801166706
0383772760000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7602035-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0383772760000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7602035-TVP


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7602, in un'unica direzione, con angolo di contatto α = 60°, tolleranze limitate
Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo 7602..-TVP, azione unilaterale, non avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso345 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie7602..-tvp
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, assiale - C0a81000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca31500 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 118,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 144,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.