Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 234406-M-SP, Diametro esterno: 55 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 32 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:234406-M-SP
Rubix:160000000375693
Produttore:0190387470000
EAN:4012801016490
0190387470000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234406-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190387470000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234406-M-SP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 2344, a doppio effetto, smontabile, tolleranze ridotte
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2344, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso290 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza32 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie2344..-m-sp
Gabbiaottone
Carico statico di base, assiale - C0a38500 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca15700 N
Guarnizioneaprire
55 mm
55 mm
Codice doganale84821090
€ 449,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 548,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.