Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 7603025-TVP, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 17 mm
Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7603025-TVP
Rubix:160000000379208
Produttore:0191193560000
EAN:4012801166744


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0191193560000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7603025-TVP
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7603, azione unilaterale, con angolo di pressione α = 60°, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 265 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 7603..-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 68000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 29500 N |
| Guarnizione | aprire |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione