Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 234430-M-SP, Diametro esterno: 225 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 90 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:234430-M-SP
Rubix:160000000375712
Produttore:0190389920000
EAN:4012801193597
0190389920000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234430-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190389920000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 234430-M-SP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 2344, a doppio effetto, smontabile, tolleranze ridotte
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2344, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x225x225 mm
Peso10810 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza90 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie2344..-m-sp
Gabbiaottone
Carico statico di base, assiale - C0a510000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca143000 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 2752,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 3357,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.