Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui INA ZKLR0624-2Z, Diametro esterno: 20.5 mm | Diametro interno: 6 mm | Larghezza: 12 mm

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:ZKLR0624-2Z
Rubix:170000000704247
Produttore:0041972320000
EAN:4054369574050
0041972320000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA ZKLR0624-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno20,5 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0041972320000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA ZKLR0624-2Z


Unità di supporto con cuscinetto a sfere a contatto obliquo ZKLR..-2Z, azione bilaterale, avvitabile, con tenute a luce ridotta ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23,08 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno20,5 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriezklr..-2z
Carico statico di base, assiale - C0a1520 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca1650 N
Guarnizionedue scudi metallici
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
90,73 IVA esclusa
/ Unità
110,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.