Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG 7603040-TVP, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7603040-TVP
Rubix:160000000379209
Produttore:0191193990000
EAN:4012801166751
0191193990000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7603040-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191193990000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 7603040-TVP


Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 7603, azione unilaterale, con angolo di pressione α = 60°, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso765 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie7603..-tvp
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, assiale - C0a138000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca52000 N
Guarnizioneaprire
Codice doganale84821090
€ 194,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 237,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.