Cuscinetto combinato a rullini e sfere obliqui FAG BSB2562-2Z-SU-XL, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:BSB2562-2Z-SU-XL
Rubix:999210326079685
Produttore:0952306100000
EAN:4054372597947
0952306100000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO BSB2562-2Z-SU-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0952306100000-CUSCINETTO ASSIALE A SFERE A CONTATTO OBLIQUO BSB2562-2Z-SU-XL


Axial angular contact ball bearing BSB..-2Z-SU-XL, single direction, no screw mounting
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo BSB..-2Z-SU-XL, monodirezionali, non avvitabili

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza15 mm
Seriebsb2562-2z-su-xl
Materialeguarnizioni minimal gap in fkm; ingrassato con grasso schaeffler arcanol multitop
Peso0,24 kg
Velocità limite per lubrificazione a grasso6700 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a64000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca32000 N
Guarnizionedue scudi metallici
91,99 IVA esclusa
/ Unità
112,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.