0002453720000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK3520-A

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK3520-A
Rubix:160000000399502
Produttore:0002453720000
EAN:4012802425017
0002453720000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK3520-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002453720000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK3520-A


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x42x42 mm
Peso53 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento5300 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr23800 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
11,03 IVA esclusa
/ Unità
13,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione