0001770910000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2516-A

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK2516-A
Rubix:160000000399493
Produttore:0001770910000
EAN:4012802424904
0001770910000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2516-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001770910000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2516-A


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31,5 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento7100 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr15600 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
12,21 IVA esclusa
/ Unità
14,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione