0002453560000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK4020-A

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK4020-A
Rubix:160000000399503
Produttore:0002453560000
EAN:4047643176514
0002453560000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK4020-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002453560000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK4020-A


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x47x47 mm
Peso62 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4750 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
9,22 IVA esclusa
/ Unità
11,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore