0001771210000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2538-ZW-A

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK2538-ZW-A
Rubix:160000000399496
Produttore:0001771210000
EAN:4054362033370
0001771210000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2538-ZW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001771210000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2538-ZW-A


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x32x32 mm
Peso68 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza38 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento6900 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr34000 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione