0001771130000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2526-A

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK2526-A
Rubix:160000000399495
Produttore:0001771130000
EAN:4012802368314
0001771130000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2526-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001771130000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2526-A


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x32x32 mm
Peso48 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza26 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento6900 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
7,31 IVA esclusa
/ Unità
8,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione