0011976490000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0808-B

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK0808-B
Rubix:160000000399471
Produttore:0011976490000
EAN:4054368729475
0011976490000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0808-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011976490000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0808-B


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x12x12 mm
Peso3 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza8 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento21800 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr2750 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
3,02 IVA esclusa
/ Unità
3,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione