0001770750000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2216-A

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK2216-A
Rubix:160000000399492
Produttore:0001770750000
EAN:4012802424911
0001770750000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2216-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001770750000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2216-A


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x28x28 mm
Peso24 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento8000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr13400 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
10,10 IVA esclusa
/ Unità
12,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione