0001770080000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1612-A

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK1612-A
Rubix:160000000399484
Produttore:0001770080000
EAN:4012802436556
0001770080000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1612-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001770080000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1612-A


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x22x22 mm
Peso14 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento10900 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr7600 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione