0001770400000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1816-A

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK1816-A
Rubix:160000000399488
Produttore:0001770400000
EAN:4012802424928
0001770400000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1816-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001770400000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1816-A


Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x24x24 mm
Peso20 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento9600 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr11600 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
7,82 IVA esclusa
/ Unità
9,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore