0001954130000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1622-ZW-A

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK1622-ZW-A
Rubix:160000000399486
Produttore:0001954130000
EAN:4012802463613
0001954130000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1622-ZW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001954130000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1622-ZW-A


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x22x22 mm
Peso24 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento10700 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr13100 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
14,33 IVA esclusa
/ Unità
17,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore