0007075970968-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2018-RS-L271

Cuscinetto a rullini a gabbia disegnata a estremità chiusa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK2018-RS-L271
Rubix:160000000399573
Produttore:0007075970968
EAN:4047643186827
0007075970968-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2018-RS-L271

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007075970968-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2018-RS-L271


Astucci con fondello a rullini BK..-RS, tenuta a labbro su un lato
Drawn cup needle roller bearings with closed end BK..-RS, lip seal on one side

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x26x26 mm
Peso24 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
6,33 IVA esclusa
/ Unità
7,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore