0007076000968-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2518-RS-L271

Cuscinetto a rullini a gabbia disegnata a estremità chiusa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK2518-RS-L271
Rubix:160000000399574
Produttore:0007076000968
EAN:4012802368437
0007076000968-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2518-RS-L271

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007076000968-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2518-RS-L271


Astucci con fondello a rullini BK..-RS, tenuta a labbro su un lato
Drawn cup needle roller bearings with closed end BK..-RS, lip seal on one side

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x32x32 mm
Peso34 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Carico dinamico di base, radiale - Cr15600 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
7,00 IVA esclusa
/ Unità
8,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione