CUSCINETTO A RULLINI BK 1210

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:BK 1210
Rubix:999190200020682
Produttore:2024
EAN:7316571106519
CUSCINETTO A RULLINI BK 1210
Riepilogo info tecniche
Diametro interno12 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI BK 1210


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento Nessuno
I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza. L'estremità chiusa li rende idonei per disposizioni di cuscinetti destinate al montaggio sull'estremità dell'albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x16x16 mm
Peso5 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento16000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr4,84 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione