0011975680000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0509-B

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK0509-B
Rubix:160000000399468
Produttore:0011975680000
EAN:4012802448603
0011975680000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0509-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno9 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011975680000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0509-B


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x9x9 mm
Peso2 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno9 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento32000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr2400 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
2,94 IVA esclusa
/ Unità
3,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore