0011978600000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0910-B

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK0910-B
Rubix:160000000399473
Produttore:0011978600000
EAN:4012802445169
0011978600000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0910-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011978600000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0910-B


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x13x13 mm
Peso4 g
Diametro interno9 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento19000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr4250 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
3,06 IVA esclusa
/ Unità
3,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore