0001771050000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2520

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK2520
Rubix:160000000399494
Produttore:0001771050000
EAN:4012802454659
0001771050000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2520

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001771050000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK2520


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x32x32 mm
Peso38 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento7000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr19900 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
7,24 IVA esclusa
/ Unità
8,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione