0001769660000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1312-A

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK1312-A
Rubix:160000000399480
Produttore:0001769660000
EAN:4012802454628
0001769660000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1312-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno13 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001769660000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1312-A


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 g
Diametro interno13 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento12900 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr6800 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineIN
Codice doganale84824000
4,26 IVA esclusa
/ Unità
5,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione