0011977110000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1210-B

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK1210-B
Rubix:160000000399478
Produttore:0011977110000
EAN:4012802441642
0011977110000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1210-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011977110000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1210-B


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x16x16 mm
Peso5 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento14800 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr4950 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
4,02 IVA esclusa
/ Unità
4,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione