0001769740000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1412-A

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK1412-A
Rubix:160000000399481
Produttore:0001769740000
EAN:4012802368376
0001769740000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1412-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001769740000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1412-A


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x20x20 mm
Peso12 g
Diametro interno14 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento12100 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr7100 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
4,30 IVA esclusa
/ Unità
5,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore