0005349940000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1512

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK1512
Rubix:160000000399482
Produttore:0005349940000
EAN:4012802419672
0005349940000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1512

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0005349940000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1512


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x21x21 mm
Peso13 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento11400 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr7900 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
4,39 IVA esclusa
/ Unità
5,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore