0001772290000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1212-A

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK1212-A
Rubix:160000000399479
Produttore:0001772290000
EAN:4012802436525
0001772290000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1212-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001772290000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1212-A


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x18x18 mm
Peso10 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento13800 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr6500 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
4,06 IVA esclusa
/ Unità
4,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore