0011977970000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0609-B

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK0609-B
Rubix:160000000399469
Produttore:0011977970000
EAN:4054368729925
0011977970000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0609-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011977970000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0609-B


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x10x10 mm
Peso3 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento27000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr2850 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
2,98 IVA esclusa
/ Unità
3,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore