0011976650000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0810-B
Astuccio con fondello a rullini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:BK0810-B
Rubix:160000000399472
Produttore:0011976650000
EAN:4054362032441


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0011976650000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0810-B
Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245
Punti di forza
Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x12x12 mm |
|---|---|
| Peso | 3 g |
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 21200 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3800 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione