0011978270000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1012-B

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK1012-B
Rubix:160000000399476
Produttore:0011978270000
EAN:4054362032632
0011978270000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1012-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011978270000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1012-B


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x14x14 mm
Peso5 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento17100 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr5500 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
3,61 IVA esclusa
/ Unità
4,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione