0001771720000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK3016

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK3016
Rubix:160000000399497
Produttore:0001771720000
EAN:4012802424935
0001771720000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK3016

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001771720000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK3016


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x37x37 mm
Peso38 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento6100 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr17200 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
12,32 IVA esclusa
/ Unità
15,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione