0001769900000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1516-A

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK1516-A
Rubix:160000000399483
Produttore:0001769900000
EAN:4012802625974
0001769900000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1516-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001769900000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1516-A


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x21x21 mm
Peso17 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento11200 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr10500 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
4,43 IVA esclusa
/ Unità
5,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione