0097758110000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0408-B

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK0408-B
Rubix:160000000399467
Produttore:0097758110000
EAN:4012802441994
0097758110000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0408-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno8 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0097758110000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0408-B


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x8x8 mm
Peso2 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno8 mm
Larghezza8 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento38500 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr1780 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
2,93 IVA esclusa
/ Unità
3,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore