0007075620968-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1414-RS-L271

Cuscinetto a rullini a gabbia disegnata a estremità chiusa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK1414-RS-L271
Rubix:160000000399570
Produttore:0007075620968
EAN:4012802317497
0007075620968-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1414-RS-L271

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007075620968-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1414-RS-L271


Astucci con fondello a rullini BK..-RS, tenuta a labbro su un lato
Drawn cup needle roller bearings with closed end BK..-RS, lip seal on one side

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x20x20 mm
Peso13 g
Diametro interno14 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Materialeacciaio
Carico dinamico di base, radiale - Cr7100 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
5,61 IVA esclusa
/ Unità
6,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione