0005096630000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0306-TV-A

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK0306-TV-A
Rubix:160000000399466
Produttore:0005096630000
EAN:4012802425222
0005096630000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0306-TV-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno3 mm
Diametro esterno6,5 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0005096630000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK0306-TV-A


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x7x7 mm
Peso1 g
Diametro interno3 mm
Diametro esterno6,5 mm
Larghezza6 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento49500 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr1230 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
2,90 IVA esclusa
/ Unità
3,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione