0001954210000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK3038-ZW

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK3038-ZW
Rubix:160000000399500
Produttore:0001954210000
EAN:4012802424959
0001954210000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK3038-ZW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001954210000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK3038-ZW


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x37x37 mm
Peso84 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza38 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento5900 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
10,80 IVA esclusa
/ Unità
13,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione