0001771800000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK3020

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK3020
Rubix:160000000399498
Produttore:0001771800000
EAN:4026677166784
0001771800000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK3020

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001771800000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK3020


Astucci con fondello a rullini BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x37x37 mm
Peso47 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento6000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr22000 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
6,99 IVA esclusa
/ Unità
8,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore