Riferimenti
SKF:BK 1516
Rubix:999190200020685
EAN:7316570957860


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI BK 1516
Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento Nessuno
I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza. L'estremità chiusa li rende idonei per disposizioni di cuscinetti destinate al montaggio sull'estremità dell'albero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16,6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 21 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 15000 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10100 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione