0007075890968-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1614-RS-L271

Cuscinetto a rullini a gabbia disegnata a estremità chiusa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK1614-RS-L271
Rubix:160000000399572
Produttore:0007075890968
EAN:4047643186834
0007075890968-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1614-RS-L271

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007075890968-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1614-RS-L271


Astucci con fondello a rullini BK..-RS, tenuta a labbro su un lato
Drawn cup needle roller bearings with closed end BK..-RS, lip seal on one side

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x22x22 mm
Peso15 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Carico dinamico di base, radiale - Cr7600 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
6,19 IVA esclusa
/ Unità
7,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione