0001771990000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK3026

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK3026
Rubix:160000000399499
Produttore:0001771990000
EAN:4047643175838
0001771990000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK3026

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001771990000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK3026


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x37x37 mm
Peso58 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza26 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento5900 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr28000 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
9,43 IVA esclusa
/ Unità
11,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore