0001770320000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1812-A

Astuccio con fondello a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BK1812-A
Rubix:160000000399487
Produttore:0001770320000
EAN:4012802424881
0001770320000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1812-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001770320000-ASTUCCIO CON FONDELLO A RULLINI BK1812-A


Cuscinetti a rullini con estremità chiusa BK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Temperatura di esercizio fino a + 140 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x24x24 mm
Peso15 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento9800 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr8100 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
8,63 IVA esclusa
/ Unità
10,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione